EXCEL NETWORKING - Päätekotelo - 04 PORT SC DUP MM LOADED

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kytkinten lukumäärä:

4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - SC Duplex

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Kytkinten lukumäärä - 4

  • Kiinnitystapa - ruuvi

  • Sisältää liittimet - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540520544

Sähkönumero

7227472

Toimittajan tuotenumero

202-029

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

SC Duplex

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkinten lukumäärä:

4

Kiinnitystapa:

ruuvi

Sisältää liittimet:

kyllä

Soveltuva kuitutyyppi:

monimuoto

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys:

160 mm

Korkeus:

40 mm

Syvyys:

160 mm