EXCEL NETWORKING - Jatkoskaappi - EXL 12PT LC QUAD 48C 2DR LOCK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - LC-Quad
Pinta-asennus - kyllä
Kytkinten lukumäärä - 12
Kiinnitystapa - ruuvi
Sisältää liittimet - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540520599
Sähkönumero
7227476
Toimittajan tuotenumero
202-034
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
LC-Quad
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkinten lukumäärä:
12
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisältää liittimet:
kyllä
Soveltuva kuitutyyppi:
monimuoto
Erillisellä vääntösuojalla:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys:
362 mm
Korkeus:
250 mm
Syvyys:
90 mm
Excel Enbeam 2 ovinen lukittava seinäasennettava kotelo 12 portin LC Quad 48-ydin monimuotokotelo