TRADEFORCE - Poranterä multimaterial - HEX 6X100mm

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Poranterä multimaterial - HEX 6X100mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Poran halkaisija:

6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm

Kokonaispituus:

100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poran halkaisija - 6 mm

  • Kiinnitys - kuusikulmainen

  • Kärkikulma - 118 °

  • Varren halkaisija - 6.3 mm

  • Soveltuu teräkselle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6465980

Toimittajan tuotenumero

0009450109

Tukkuerä

1

Poran halkaisija:

6 mm

Kiinnitys:

kuusikulmainen

Kärkikulma:

118 °

Varren halkaisija:

6.3 mm

Soveltuu teräkselle:

ei

Keskiöporalla:

ei

Sopii betonille:

ei

Soveltuu puulle:

kyllä

Soveltuu ruostumattomalle teräkselle:

ei

Soveltuu raudattomille metalleille:

ei

Soveltuu valuraudalle:

ei

Soveltuu kivelle:

ei

Sopii laatoille:

kyllä

Sopii keramiikalle:

kyllä

Soveltuu lasille:

kyllä

Soveltuu muoville:

kyllä

Spiraalipora:

kyllä

Runkomuoto:

muu

Leikkavien terien määrä:

2

Kokonaispituus:

100 mm

Pikalukko:

kyllä

Litteäpäinen työntökara:

ei

Kaksipuoleinen pora:

ei

Jäähdytyskanavalla:

ei

Soveltuu avartamiseen:

ei

Leikkaussuunta:

oikea

Leikkuterän materiaali:

muu

Poranterä HEX 6X100mm. Materiaali: 40Cr. 2 leikkuureunaa.

Poranterä HEX 6X100mm. Materiaali: 40Cr. 2 leikkuureunaa.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan