TRADEFORCE - Poranterä puu - Puuporanteräsarja, 6-osainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Puuporanterien määrä - 6
Työkalujen kokonaismäärä - 6
Pakkaustyyppi - pussi
Halkaisija - 16...32 mm
Leikkuterän materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6465988
Toimittajan tuotenumero
0118420016
Tukkuerä
1
Puuporanterien määrä:
6
Työkalujen kokonaismäärä:
6
Pakkaustyyppi:
pussi
Halkaisija:
16...32 mm
Leikkuterän materiaali:
muu
Leikkaussuunta:
oikea
Kiinnitys:
kuusikulmainen
Puuporanteräsarja, HEX, 6-osainen. Materiaali: C65. Sisältää teräkoot 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm ja 32mm. Terässä 3 leikkuureunaa. Puuporanteräsarja, HEX, 6-osainen. Materiaali: C65. Sisältää teräkoot 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm ja 32mm. Terässä 3 leikkuureunaa.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan