Etusivu

SALOMAAN KONEPAJA - Aurinkopaneelikiinnike - Keskikiinnike, musta

Salomaan Konepaja Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

keskikiinnike

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - keskikiinnike

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Leveys - 39 mm

  • Korkeus - 32 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8005812

Toimittajan tuotenumero

SUJ-KK1

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

keskikiinnike

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Leveys:

39 mm

Korkeus:

32 mm

Syvyys:

16 mm

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Kehyksen korkeus:

30...35 mm

Moduulimaadoituksella:

ei

Aurinkopaneelin keskikiinnitin

Aurinkopaneelien keskikiinnike.

Kiinnike on yhteensopiva vain SK-Solar Sujuva tuoteperheen tuotteiden kanssa. Kiinnike valmistetaan erittäin säänkestävästä pinnoitetusta teräksestä. Kiinnike sisältää ruuvin.

Valmistettu Suomessa.