TRADEFORCE - Työmaavalaisin - LED-nauha, 25m, IP65

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Työmaavalaisin - LED-nauha, 25m, IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kokonaispituus:

25 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 200 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 30000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4130401

Toimittajan tuotenumero

0027060003

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

200 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

30000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

770 lm

Teho per metri:

8 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

230...230 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

15 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

1

Kokonaispituus:

25 m

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

80.5 °

Itsestään liimautuva:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

97 %

Korkeus/syvyys:

7 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

muu

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Pienin taivutussäde:

60 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

päättyvä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

LED-nauha, 25m. IP65. 4000K. 8W/m. 230VDC 15*7mm. Kaksi riviä. SMD2835.Ilman liitosjohtoa (saatavilla erikseen sähkönumerolla 4130402). Ketjutettavissa, max. pituus 50 metriä. Yhteensopiva kiinnike snro4101772.

Led-nauha 230V, SMD2835. 800LM/M, 120 lamppua / M. Kaksi riviä. Läpinäkyvä, vedenpitävä liitin. Pienin leikkauspituus: 1M. Tuotteella 2 vuoden takuu. IP65. CE-sertifioitu. Ilman liitosjohtoa (saatavilla erikseen sähkönumerolla 4130402).

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan