Etusivu

ENSTO - Haaroitusliitin Ensto Clampo Pro - Kelt/vihr, Al/Cu 95-300 mm²

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Haaroitusliitin Ensto Clampo Pro - Kelt/vihr, Al/Cu 95-300 mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kontaktien määrä per kerros:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Väri:

keltavihreä (kevi)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

50...300 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35...240 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - suora asennus

  • Nimellisjännite - 1000 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 185...240 mm²

  • Mitoitusvirta In - 1040 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100508333

Sähkönumero

1913160

Toimittajan tuotenumero

KE70.3

Tukkuerä

30

Asennustapa:

suora asennus

Nimellisjännite:

1000 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

185...240 mm²

Mitoitusvirta In:

1040 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

4

Leveys:

78 mm

Korkeus:

81 mm

Syvyys:

130 mm

Väri:

keltavihreä (kevi)

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

50...240 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

50...300 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-5...80 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Haaroitusliitin, kelta-vihreä, Al/Cu 95-300 mm²

Ensto Clampo Pro on kattava yleisliitinsarja, joka sopii 1,5–300 mm²:n alumiini- ja kuparijohtimille.

ENSTO

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan