FRICO - Lämpöpuhallin kiinteä - PNF06 6 kW IP44 K 540x450

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 6000 W

  • Ilmamäärä - 0...1300 m³/h

  • Liitäntäjännite - 3 x 400 V

  • Puhaltimen tyyppi - aksiaalinen

  • Leveys - 450 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393410545487

Sähkönumero

8103579

Toimittajan tuotenumero

PNF06

Tukkuerä

1

Teho:

6000 W

Ilmamäärä:

0...1300 m³/h

Liitäntäjännite:

3 x 400 V

Puhaltimen tyyppi:

aksiaalinen

Leveys:

450 mm

Korkeus:

520 mm

Syvyys:

510 mm

Frico Panther PNF06, 6 kW kiinteästi asennettava sähkölämmitteinen kiertoilmalämmitin.

Frico Panther FC sarjan kiinteästi asennettava sähkölämmitteinen kiertoilmalämmitin. Ohjataan Frico FC ohjausautomatiikalla. Seinäasennusteline kuuluu toimitukseen.

FRICO -tuote

Tutustu FRICO-sarjaan