FRICO - Lämpöpuhallin kiinteä - PNF30 30 kW IP44 K 600x470

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

30 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 30 W

  • Ilmamäärä - 0...2600 m³/h

  • Liitäntäjännite - 3 x 400 V

  • Puhaltimen tyyppi - aksiaalinen

  • Leveys - 478 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393410545555

Sähkönumero

8103584

Toimittajan tuotenumero

PNF30

Tukkuerä

1

Teho:

30 W

Ilmamäärä:

0...2600 m³/h

Liitäntäjännite:

3 x 400 V

Puhaltimen tyyppi:

aksiaalinen

Leveys:

478 mm

Korkeus:

576 mm

Syvyys:

545 mm

Frico Panther PNF30, 30 kW kiinteästi asennettava sähkölämmitteinen kiertoilmalämmitin. Frico Panther FC sarjan kiinteästi asennettava sähkölämmitteinen kiertoilmalämmitin. Ohjataan Frico FC ohjausautomatiikalla. Seinäasennusteline kuuluu toimitukseen.

FRICO -tuote

Tutustu FRICO-sarjaan