LEDVANCE - Pinta-asennusvalaisin - SURFACE ESSENTIAL 350 2xE27

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkohalkaisija:

350 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Rungon väri - valkoinen

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP20

  • Iskunkestävyysluokka - IK03

  • Pituus - 350 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854094583

Sähkönumero

4136297

Toimittajan tuotenumero

4099854094583

Tukkuerä

5

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Pituus:

350 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

E27

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

350 mm

Korkeus/syvyys:

115 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

LEDVANCE SURFACE ESSENTIAL pinta-asennusvalaisin kahdella E27-lampunpitimellä. Kotelointiluokka IP20. Halkaisija 350 mm ja korkeus 115 mm. Soveltuu max. 2x10 W:n LED-lampulle.

SURFACE ESSENTIAL -tuoteperheestä löydät kaksi erikokoista pinta-asennusvalaisinta E27-lampunpitimillä. Erittäin kattavasta LEDVANCEn LED-lamppuvalikoimasta löydät aina kohteeseesi sopivan tehoisen ja värilämpötilallisen lampun.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Soveltuva valonlähde: 2x E27 max. 10W LED
  • Materiaali: Teräs/PMMA
  • Kotelointiluokka: IP20 ja IK03
  • Mitat (Halkaisija/korkeus): 350 x 115 mm
  • Takuu: 2 vuotta

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan