FRONIUS - Invertteri - Fronius Symo GEN24 6.0

FRONIUS INTERNATIONAL GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellinen lähtöteho AC:

6000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5000...0 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 6000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 2

  • Max. sisääntulovirta DC - 25 A

  • Max. tulojännite DC - 1000 V

  • Max. DC-ottoteho - 9000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V007388

Toimittajan tuotenumero

4,210,153

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

6000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

2

Max. sisääntulovirta DC:

25 A

Max. tulojännite DC:

1000 V

Max. DC-ottoteho:

9000 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

ei

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

25 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

12.5 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

40 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

80...800 V

Energiankulutus:

10 W

Tiedon keräys:

kyllä

Ethernet:

kyllä

Näyttö:

ei ole

Langaton:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Integroitu DC-kytkin:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Verkon valvonta:

3-vaihe

Leveys:

595 mm

Korkeus:

529 mm

Syvyys:

180 mm

Max. hyötysuhde:

98.2 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Hyötysuhde (EU):

97.7 %

Sisältää muuntajan:

ei

Sisäinen paristo:

ei

Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti:

66.2 kWh

DC-liitäntä:

jousiliitäntä

AC-liitäntä:

ruuviliitäntä

Paino:

23.4 kg

Symo GEN24 6.0 3-vaihe 6kW 2MPPT, IP66, päivitettävissä Fronius UPkautta täys hybridiksi

Fronius GEN24 / GEN24 Plus -sarjan hybridi invertterit ovat Fronius Reserva akkujen kanssa yhteensopivat. Myös BYD-akkujen kanssa.

Euroopassa valmistettu hybridi-invertteri tiukkojen laatuvaatimusten ja ympäristöserifikaattien mukaan.

Markkinoiden vastuullisimpia invertterivalmistajia ellei jopa vastuullisin mitä voit löytää Euroopasta.

ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001.

  • 2kpl MPPT
  • 80 – 800 VDC MPPT jännitealue
  • 1000 VDC max jännite
  • 25 A max virta
  • 40 A max oikosulkuvirta
  • +50% ylibuustaus nimellistehoon nähden
  • Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
  • WSD, 2x RS485, LAN
  • 6kpl DI ja 6kpl DI/DO
  • DC-kytkin
  • -25…+60
  • Plus-malleissa Full Back-Up -toiminto on vakiona
  • Ei Plus malleihin ostettavissa OTA-päivityksen kautta
  • Lisätakuu rekisteröitävä Froniuksen sivuilta