SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - Rax 200 Sovitekehys Ø280mm MU

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi

  • Materiaali - teräs

  • Väri - musta

  • Pituus - 0 mm

  • Leveys - 0 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021982126192

Sähkönumero

4156289

Toimittajan tuotenumero

212619

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kansi

Materiaali:

teräs

Väri:

musta

Pituus:

0 mm

Leveys:

0 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Korkeus:

16 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

300 mm

Rax 200 RETROFIT-KEHYS Ø210-280mm MUSTA

Sovitekehys Rax 200 -valaisimille. Sovitekehykset on suunniteltu helpottamaan valaisimen vaihtoa, ja peittämään siististi vanhat katoissa olevat upotusaukot. Kehyksen halkaisija 300mm, mahdollistaa Rax 200 -valaisimien asennuksen Ø210-280mm asennusreikään.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan