EBECO - Sulanapitomatto - Snowmat2785W,0,5x18,7m

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpökaapelin kiinnitys matossa - muu

  • Teho - 300 W/m²

  • Kytkentäteho - 2785...2785 W

  • Leveys - 500 mm

  • Pinta-ala - 9.35 m²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778606092

Sähkönumero

8176363

Toimittajan tuotenumero

8960309

Tukkuerä

1

Lämpökaapelin kiinnitys matossa:

muu

Teho:

300 W/m²

Kytkentäteho:

2785...2785 W

Leveys:

500 mm

Pinta-ala:

9.35 m²

Resistanssi:

19 Ohm

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Malli / Tyyppi:

lämpökaapeli

Tukimatolla:

kyllä

Kytkentäjännite:

230...230 V

Itsestään liimautuva:

ei

Pituus:

18700 mm

PTC-resistorien lukumäärä:

3

Paksuus:

5 mm

PTC-resistorin pituus:

5000 mm

Kosteisiin tiloihin:

kyllä

Sisältää ohjaimen:

ei

Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:

kyllä

Soveltuu kattolämmitykseen:

ei

Sisältää lattialämpöanturin:

ei

Lämmityskaapeli on valmiiksi kiinteäpituisilla ja -leveyksillä, jotkarullataan nopeasti ja helposti auki. Asennus hiekkapohjaan asfaltin taipäällystekivien alle. Lumimattoa voidaan käyttää myös betonivalamiseentai betonin täyttöön.

Snowmat 2785 W, 9.35 m², 0,5 x 18,7m
Lumimatto on tarkoitettu lumen sulattamiseen maassa. Lämmityskaapeli on valmiiksi koottu teipillä kiinteäpituisilla ja -leveyksillä, jotka rullataan nopeasti ja helposti auki. Se on tarkoitettu asennettavaksi hiekkapohjaan asfaltin tai päällystekivien alle. Snowmat sopii asennettavaksi myös betonivaluun.

EBECO -tuote

Tutustu EBECO-sarjaan