SCHNEIDER ELECTRIC - Työmaavalaisin Thorsman - Thorsman 75W, 8500lm, IP54

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

75 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 75 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606482183926

Sähkönumero

4301813

Toimittajan tuotenumero

IMT47273

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

75 W

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Nimellisjännitealue:

5...5 V

Soveltuu lampputeholle:

75...75 W

Jalustatuki:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Sisältää pistorasian:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Pyörät:

ei

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Liitäntäkaapelin pituus:

5 m

Kytkentätapa:

muu

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

2

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Teline:

kyllä

Telineen väri:

vihreä

Leveys:

260 mm

Korkeus:

270 mm

Syvyys:

106 mm

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

8500...8500 lm

Työvalaisin Thorsman 75W 8500lm IP54 1 Schuko USB A+C

Schneider Electric Thorsman LED -työvalo, jossa on 8500 lm:n valovirta, 4000 K:n värilämpötila, viisiportainen himmennys, IP54, IK08, A+C 2.4 A -tyypin USB, Schuko-pistorasia, hybridi E/F-pistoke ja viisi metriä pitkä johto. Korkeat IP54- ja IK08-luokitukset tekevät valosta ihanteellisen haastaviin olosuhteisiin niin sisällä kuin ulkonakin. Valon takana on Schuko-pistorasia lisävirtalähdettä varten. Sisäänrakennettu kaksiporttinen A- ja C 2.4 A -tyypin USB-latausportti mobiililaitteille. 5 metriä pitkälle virtajohdolle tarkoitettu säilytysratkaisu, joka ehkäisee johdon vaurioita. Patentoitu ripustushihna ja säädettävä kahva helpottavat valon kuljetusta, kantamista, ripustamista, kiinnittämistä ja asettamista. Valoa voidaan käyttää myös kolmijalan kanssa. Työvalon nimellisjännite on 220–240 V, 50/60 Hz. AC-pistorasian nimellinen lähtövirta on 16 A. USB-portin maksimilähtövirta on 2.4 A. Valon nimellisteho on 75 W. AC-pistorasian maksimiteho on 3680 W. USB-portin maksimiteho on 12 W. AC-pistorasia: 16 A:n resistiivinen kuorma ja 3680 W:n maksimiteho. Työvalaisin voidaan asettaa minne tahansa joko säätämällä kahvaa, kiinnittämällä valaisin kolmijalkaan tai pidikkeeseen tai ripustamalla se minne vain patentoidun hihnan avulla. Työvalon mitat ovat 350x340x 82.5 mm. Käyttölämpötila on -25 °C…40 °C. IP54, IK08. Työvaloon kuuluu johtopidike (kiinnitetty johtoon). Thorsman LED Work Light -sarja on suunniteltu tarjoamaan enemmän ominaisuuksia ja toimimaan mahdollisimman monessa käyttökohteessa. Kaikissa tuotteissa käytetään viimeisintä LED-tekniikkaa, joka säästää enemmän energiaa, tuottaa paremman valonlaadun ja on pitkäikäisempi. Työvalolla on CE-merkintä.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan