SG ARMATUREN - Valaisinpistorasia Install - DCL-Valaisinpistotulppa MU

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - DCL

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Nimellisvirta - 6 A

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021987759111

Sähkönumero

1106132

Toimittajan tuotenumero

77591

Tukkuerä

200

Malli / Tyyppi:

DCL

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisvirta:

6 A

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pistokkeen kulma:

suora

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Nimellisjännite:

250 V

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

NEMA -koodi:

muu

Adapteritulppa:

ei

Suojamaadoitus:

litteä

Install DCL-Valaisinpistotulppa musta



Install DCL-Valaisinpistotulppa musta

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan