OBO BETTERMANN - Lattiakanava - OKA-W3006050. FS. KZnOL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

300 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 300 mm

  • Asennusaukko - ei ole

  • Pituus - 2400 mm

  • Osastojen lukumäärä (maksimi) - 3

  • Säätövara - 60...110 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195244202

Sähkönumero

1418002

Toimittajan tuotenumero

7424422

Tukkuerä

1

Leveys:

300 mm

Asennusaukko:

ei ole

Pituus:

2400 mm

Osastojen lukumäärä (maksimi):

3

Säätövara:

60...110 mm

Asennusaukon kansi:

ei

Suunniteltujen asennusyksiköiden lukumäärä:

3

Väliseinällä:

ei

Väliseinän kiinnitys:

napsautettava

Pohjakanava:

kyllä

Sivuseinän/pohjan materiaali:

teräs

Lattiakanavan pinnoite:

sinkitty

Mahdollisuus irroittaa pohja rungosta:

ei

Avattava 300mm lattiakanava kiinteällä pohjaosalla, säätöalue 60-110mm, sis. 6 säätöjalkaa, 6 valuankkuria, saumaprofiilitlattiapinnoitteen saumaan, 3x800mm kansi ja kannen tuet, kuumasinkitty EN 10147 ~ 20 µm, 2400x300x60, St, FS

Avattava lattiakanava kiinteällä pohjaosalla
Valuasennuksessa käytetään yleensä teräksisiä lattiakanavia, jotka on valmistettu kestämään koko rakennuksen elinikä. Potentiaalintasaukseen liitettäessä ne täyttävät nykyiset EMC-vaatimukset. Lattiakanavat ovat tilavia ja niihin on helppo asentaa kaapelit. Jälkiasennettunakin voidaan asentaa valmiskaapeleita joissa on suuret liittimet. Kanavaa on saatavana useita eri kokoja. Kanavissa on valmiit paikat väliseinälle. Kanavat voidaan avata koko pituudeltaan joten ne sopivat erinomaisesti asennuksiin, joissa johdotuksia pitää muuttaa tai lisätä. Kanavaan asennettavat valurasiat asennetaan kanavan viereen, jolloin saadaan mahdollisimman suuri hyötypoikkipinta-ala kaapeleille. Tällöin tulee asennussyvyydeksi varata vähintään 80mm, jotta kojerasiat ja pistotulpat mahtuvat suljetun kannen alle. Kanavan kanteen on saatavana myös aukkokansi, johon lattiarasia voidaan asentaa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan