RUKO - Poranterä erikois - RUKO Kärkiupotinsrj 6.3-25.0mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
RUKO - Poranterä erikois - RUKO Kärkiupotinsrj 6.3-25.0mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Halkaisija:

6.3...25 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Työkalujen kokonaismäärä - 6

  • Halkaisija - 6.3...25 mm

  • Leikkuterän materiaali - HSS

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007140390356

Sähkönumero

6420595

Toimittajan tuotenumero

102891PRO

Tukkuerä

1

Työkalujen kokonaismäärä:

6

Halkaisija:

6.3...25 mm

Leikkuterän materiaali:

HSS

RUKO Kärkiupotinsrj 6.3-25.0mm 4S RUnaTec Ultimate

  • 6-osainen sarja sisältää koot: Ø 6.3 - 10.4 - 16.5 - 20.5 - 25.0 mm
  • Toimitetaan muovilaatikossa
  • HSS RunaTEC DIN 335, 90°

ULTIMATECUT kärkiupotin 4S on tehokas työkalu, joka edustaa parasta suorituskykyä. ULTIMATECUT kärkiupotin 4S soveltuu käyttöön käsikäyttöisissä porakoneissa, pylväsporakoneissa sekä CNC ohjatuissa koneistuskeskuksissa. Uuden ULTIMATECUT Kärkiupottimen 4S:n epäsymmetriset leikkuupinnat ovat avaintekijöinä upotuksien tekemisessä. Niiden ansiosta leikkuu on erittäin tasaista ja hiljaista, ilman tärinäjälkiä. Näin syntyy täydellisen pyöreitä reikiä. Leikkauskuormat jakautuvat neljälle veitsenterävälle leikkuureunalle, mikä vähentää merkittävästi suoraan ja säteittäin kärkiupottimeen kohdistuvaa voimaa. Tämä vähentää työkalun kulumista ja pidentää käyttöikää. Tämä ainutlaatuinen leikkuuominaisuus mahdollistaa myös eri kokoisten terien helpon ja tehokkaan käytön, kun reikiä porataan jopa Ø 40,0 mm:n kokoisiksi käsikäyttöisillä porakoneilla. Aiemmin tällaisen halkaisijan upotus ei ole ollut mahdollista käsikäyttöisellä porakoneella. Koko sarjaa Ø 10,4 mm:stä suurimpaan Ø 40,0 mm:ään asti voidaan käyttää tehokkaasti kaikentyyppisissä porakoneissa. Korkean suorituskyvyn takaava RUKO-pinnoite – RUnaTEC pidentää entisestään ULTIMATECUT Kärkiupottimen 4S käyttöikää. Se vähentää työkalun kulumista ja tarjoaa mahdollisuuden työstää eksoottisempia materiaaleja, kuten karkaistua terästä. Epäsymmetriset leikkuupinnat takaavat tasaisen ja kitkattoman tuloksen ilman tärinäjälkiä. Jakamalla voiman neljälle leikkuureunalle, suoraan ja säteittäin kohdistuva kuormitus vähenee huomattavasti. 3-viiste varsi: Ei pyöri poraistukassa optimaalisen voimansiirron ansiosta. Ei enää uudelleenkiinnitystä poraistukkaan, mikä tekee työstä vaivattomampaa. RUKO nano Technology -pinnoite: Erittäin korkea kulutuskestävyys. Soveltuu sekä normaaleihin että korkean tehokkuuden vaativiin leikkaustehtäviin. Ei materiaalin hitsaantumista. Täydellisen tasainen pinta. Erittäin korkea nanokovuus.