Etusivu

SYLVANIA - Kohdelamppu - ES50 2W 36° GU10 840 360lm

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Himmennettävä:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 2...2 W

  • Valovirta - 360...360 lm

  • Kanta - GU10

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 54 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

RefLED Platinum

EAN-koodi

5410288303734

Sähkönumero

4741181

Toimittajan tuotenumero

0030373

Tukkuerä

60

Lampputeho:

2...2 W

Valovirta:

360...360 lm

Kanta:

GU10

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

54 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

50 mm

Valotehokkuus:

180 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Lamppumerkintä:

PAR16

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

360 lm

Nimellisvirta-alue:

8.7...8.7 mA

Valovoima:

750 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

A

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

2 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

RefLED Platinum Retro ES50 2W 36° GU10 4000K 360lm. Laadukas LED-lamppukorvaa perinteiset GU10-kantaiset halogeenilamput. Lampussa on valoaläpiantava lasiheijastin, mikä luo halogeenimaisen valon. EnergialuokkaA ja luokkansa paras valotehokkuus. Sylvanian Platinum-lamppumallisto on suunniteltu tarjoamaan korkein mahdollinen energialuokka A, jotta energiankulutuskustannukset voidaan minimoida ja jotta saavutetaan entistä tehokkaampia valaistusratkaisuja. Platinum-malliston LED-lamppu korvaa perinteisen hehkulampun samalla muotoilulla ja luo samanlaisen lämpimän tunnelman kuin perinteinen hehkulamppu. Valitse erittäin tehokas LED-lamppu jokapäiväiseen valaistukseen. Lamppuja on saatavana eri muodoissa, jotta voit valita silmää miellyttävät vaihtoehdot, ja jotka sopivat olemassa oleviin valaisimiisi. Jopa 95 % energiansäästö, joka auttaa pienentämään energialaskuja hehku- ja halogeenilamppuihin verrattuna. Ei sisällä vaarallisia aineita ja auttaa pienentämään hiilijalanjälkeä. Huomattava 50 000 tunnin käyttöikä, joka takaa pitkäkestoisen kirkkauden ja minimoi samalla vaihtokustannukset.

RefLED Platinum Retro
  • Energialuokka A ei himmennettävä
  • Energialuokka B himmennettävä
  • 350-360 lm
  • Valotehokkuus 187-212 lm/W
  • Värilämpötila 3000K ja 4000K • Kanta: GU10
  • Edullinen 50 W:n verkkojännitteisen GU10-kantaisen halogeenilampun korvaaja
  • Sopii kokonsa puolesta useimpiin halogeenivalaisimiin
  • Avautumiskulma 36°
  • Käyttöikä 50 000 tuntia
  • Takuu 5 vuotta
  • Pakkauskoko 6 kpl