Etusivu

FINNSAT - Paneeli-kuitu - 19 1RU 24x SCD tai LCQ

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkoisen liittimen tyyppi:

SC Duplex

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - 19" asennus

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24

  • Laiterivien määrä - 1

  • Väri - harmaa

  • Kotelolla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296002228

Sähkönumero

7267137

Toimittajan tuotenumero

FKP24-SCD

Tukkuerä

1

Asennustapa:

19" asennus

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

24

Laiterivien määrä:

1

Väri:

harmaa

Kotelolla:

kyllä

Ulkoisen liittimen tyyppi:

SC Duplex

Sisäisen liittimen tyyppi:

SC Duplex

Korkeus:

45 mm

Leveys:

460 mm

Syvyys:

240 mm

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

0

Etupaneelilla:

kyllä

Häntäkuiduilla:

ei

19" 1RU kuitupaneeli 24 x SC Duplex/LC Quattro, ei sisällä adaptereita

19\" kuitupaneeli, 24 x SC Duplex/LC Quattro -paikkaa.

19\" räkkiin sopiva yhden RU:n paneeli, jossa on tilaa 24 SC Duplex- tai LC Quattro -adapterille. Adapterit myydään erikseen.

  • Kiinnikkeen alaruuvin paikka on avoin alhaalta, mikä tekee kiinnityksestä nopeampaa ja helpompaa.
  • Takaseinässä on seinäkiinnityskorvakkeet, jotka mahdollistavat tuotteen kiinnittämisen seinään.
  • Laitteessa on isot kaapeliaukot vedonpoistokiinnikkeillä takaseinässä, mikä helpottaa kaapelien hallintaa, lisäksi siinä on mekaaninen vedonpoisto, joka suojaa kaapeleita vaurioilta.
  • Etulevyssä on 24 x SCD/LCQ-adapteripaikkaa, ja se on irrotettavissa kahdella ruuvilla. Etulevyssä on myös numerointi 1-24, joka helpottaa kaapelien tunnistamista.
  • Laitteessa on törmäyssuoja, portaaton syvyyssäätö ja 2-portainen korkeussäätö, jotka tekevät siitä erittäin monipuolisen.
  • Lisäksi häntäkuitujen ohjaimet, jotka auttavat kaapelien hallinnassa.
  • Materiaalina on käytetty sinkittyä ja pulverimaalattua metallia, joka takaa laitteen kestävyyden.
  • Pakkaukseen sisältyvät korimutterit, ruuvit ja ruuveille muoviset aluslevyt.

Lisävarusteena on saatavilla hitsausjatkospidin, joka ei sisälly pakkaukseen.