SPELSBERG - KalvojakorasiaIP55 mus - 2K-16-L/sw Jakorasia

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Läpivientien lukumäärä:

19

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP55

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 19

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4013902685738

Sähkönumero

1622152

Toimittajan tuotenumero

34621601

Tukkuerä

40

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

19

Väri:

musta

Leveys:

130 mm

Syvyys:

37 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

suorakulmainen

Varusteena:

ei ole

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

85 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

kalvoläpivienti

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

asennuskansi

Suojavaruste:

napsautettava

Valutiivis:

kyllä

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

400 V

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

kyllä

Käyttölämpötila:

-25...40 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

2K-16-L/sw Kalvojakorasia IP55 ilman liittimiä, musta, 130x85x37mm



kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP55, Nimellinen poikkileikkaus 2,5 mm², Ui=400V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Itsetiivistyvät, joustavat läpivientien kalvotiivisteet, Tiiveysalue 2 - 14 mm, (3 Takaosa, 16 Puoli), Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin musta, ilman liittimiä.

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan