SORMAT - Lyöntiankkuri - Ankkuri JE+ 6 HST A4, M6

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kuorimateriaali:

ruostumaton teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotteräs

Pituus:

25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm

Kierrekoko (metrinen):

6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20

Pinnan suojaus:

käsittelemätön
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotgalvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - muu

  • Kuorimateriaali - ruostumaton teräs

  • Pituus - 25 mm

  • Kierrekoko (metrinen) - 6

  • Läpivientiasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031701139

Sähkönumero

1324048

Toimittajan tuotenumero

9640070113

Tukkuerä

1200

Kiinnitystapa:

muu

Kuorimateriaali:

ruostumaton teräs

Pituus:

25 mm

Kierrekoko (metrinen):

6

Läpivientiasennus:

ei

Sopii betonille:

kyllä

Esiasennus:

kyllä

Sopii luonnonkivelle:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kierre:

metrinen

Välikappaleasennus:

ei

Porausreiän halkaisija:

8 mm

Holkin materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Porausreiän minimisyvyys:

27 mm

Hyväksyntä:

kyllä

Itseporautua:

ei

Haponkestävä A4 lyöntiankkuri sisäkierteellä kiinnityksiin betoniin jakiveen. ETA- hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betoniasennuksissa (R120). Käyttösuositus: sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttö. JE+ 6 haponkestävä A4, M6, ETA-22/0912.

Haponkestävä A4 lyöntiankkuri sisäkierteellä kiinnityksiin betoniin ja kiveen. Tuote on ETA- hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betoniasennuksissa (R120). Käyttöympäristösuositus: sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttö. Asennus erillisellä lyöntituurnalla. Lisätiedot ks. eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-22/0912.