SG ARMATUREN - Kosketinkiskotarvike - Zip Slim kytk.kot. pääty VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 0...0 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 0 W

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Valonlähteen tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021980304011

Sähkönumero

1406570

Toimittajan tuotenumero

30401

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

0...0 K

Järjestelmän enimmäisteho:

0 W

Kotelointiluokka (IP):

muu

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Valonlähteen tyyppi:

muu

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

ei ole

Pituus:

10.5 mm

Leveys:

22 mm

Sisältää lampun:

ei

Rungon väri:

valkoinen

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Himmennys DALI:

ei

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Lampunpidin:

ei ole

Jännitetyyppi:

AC

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valon väri:

muu

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu lampputeholle:

0...0 W

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

ei ole

Suojausluokka:

ei ole

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus/syvyys:

22 mm

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Kytkentätapa:

muu

Painonappihimmennys:

ei

Valonjako:

muu

Heijastin:

ei ole

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Tehokerroin:

0

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Kytkentäkotelo kiskon päähän, mattavalkoinen (RAL 9003)



Kytkentäkotelo Zip 230V kiskon päähän, mattavalkoinen (RAL 9003)

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan