SG ARMATUREN - Optinen lisätarvike - TUBE MICRO HEIJASTIN Ø39 VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 0 mm

  • Leveys - 0 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021983206800

Sähkönumero

4241877

Toimittajan tuotenumero

320680

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Pituus:

0 mm

Leveys:

0 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

11 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

37 mm

Tube Micro Valkoinen Ø39mm Kehysrengas Alumiinia



Tube Micro kohdevalaisimissa on vakiona häikäisyä vähentävät mustat kehysrenkaat. Valkoisia ja kultaisia kehysrenkaita on saatavana lisävarusteena.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan