HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - UDKQ12 PA 243x243x95 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen muoto - neliö
Upotuspituus - 244 mm
Upotusleveys - 244 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 8
RAL-numero - 7011
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438526001821
Sähkönumero
1476621
Toimittajan tuotenumero
UDKQ127011
Tukkuerä
1
Kannen muoto:
neliö
Upotuspituus:
244 mm
Upotusleveys:
244 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
8
RAL-numero:
7011
Väri:
harmaa
Minimi asennussyvyys:
95 mm
Pituus (ulkomitta):
263 mm
Laitekoteloiden määrä:
3
Läpivientien lukumäärä:
28
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kaapeliaukko kannessa:
kyllä
Pintamateriaali:
muovi
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Mattoaukolla:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
muu
Suojakehys lattiapäällysteelle:
kyllä
Kannen suojakäsittely:
käsittelemätön
Lattiapäällysteen syvyys:
5 mm
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
kyllä
Kannen pintakäsittely:
käsittelemätön
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
ei
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:
0
Soveltuu lattiakanavaan:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:
0
Soveltuu tietokonesalin lattiaan:
kyllä
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
kyllä
Lukittava kansi:
ei
Suojausluokka (IP), käytönaikainen (johtojen ulostuloaukko auki):
IP20
Suojausluokka (IP), ei käytössä (johtojen ulostuloaukko kiinni):
IP20
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
LARA-lattiarasiapakkaus, nelikulmainen, sisältäen teräslevystä valmistetun valurasian, asennussuojalevyn, asennuskannen, kehysmallisen lattiarasiakannen Q12 5 mm lattiapinnoitesyvennyksellä kivenharmaa RAL7011, 2 kojerasiaa 4 kojeelle 45 x 45 mm, kojerasian 3 liitinlevylle tele/AV-liittimille, 4 x 2-osaisen pistorasian 33° pesin 16A/250V 45 x 45 mm sekä 3 x liitinlevyä 2 x RJ45 19,3 x 14,8 mm (Keystone). Tuotetta voidaan käyttää erityyppisissä lattiarakenteissa kuivissa sisätiloissa, joissa on kuivapuhdistettavat lattiat. Valurasian sivuseinissä ja pohjassa läpilyöntiaihiot putkiliitäntään (16 x M20; 12 x M25). Voidaan asentaa Q12 mitoitetun valurasian korotussarjan kanssa. Testattu standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan