HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - UDKQ12 FE 244x244x95 RST

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6

Pituus (ulkomitta):

244 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen muoto - muu

  • Upotuspituus - 251 mm

  • Upotusleveys - 251 mm

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 8

  • Minimi asennussyvyys - 95 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740029643

Sähkönumero

1476623

Toimittajan tuotenumero

UDKQ12E15

Tukkuerä

1

Kannen muoto:

muu

Upotuspituus:

251 mm

Upotusleveys:

251 mm

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

8

Minimi asennussyvyys:

95 mm

Pituus (ulkomitta):

244 mm

Laitekoteloiden määrä:

3

Läpivientien lukumäärä:

28

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Pintamateriaali:

ruostumaton teräs

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

Kotelon pintakäsittely:

sinkitty

Kannen suojakäsittely:

muu

Lattiapäällysteen syvyys:

15 mm

Kannen pintakäsittely:

harjattu

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:

0

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:

0

Lattiarasiapakkaus LARA6 kansi ruostumaton teräs Q12 syvennys 15mm

LARA-lattiarasiapakkaus, nelikulmainen, korkeussäädettävä, sisältäen teräslevystä valmistetun valurasian, 4 x kierretanko M8, 4 x lukitusmutteria M8, 1 x maadoitusjohdin 300 mm, asennussuojalevyn, asennuskannen, kaapeliaukollisen kasettityyppisen lattiarasiakannen Q12 15 mm lattiapinnoitesyvennyksellä, tiivisteen, 2 kaapelipidikettä, 2 kojerasiaa 4 kojeelle 45 x 45 mm, kojerasian 3 liitinlevylle tele/AV-liittimille, 4 x 2-osaisen pistorasian 33° pesin 16A/250V 45 x 45 mm sekä 3 x liitinlevyä 2 x RJ45 19,3 x 14,8 mm (Keystone). Tuotetta voidaan käyttää erityyppisissä lattiarakenteissa kuivissa sisätiloissa, joissa on kuivapuhdistettavat lattiat. Valurasian sivuseinissä ja pohjassa läpilyöntiaihiot putkiliitäntään (16 x M20; 12 x M25). Voidaan asentaa Q12 mitoitetun valurasian korotussarjan kanssa. Testattu standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan