HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - UDKQ02 FE 135x135x100 RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen muoto - muu
Upotuspituus - 144 mm
Upotusleveys - 144 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740029544
Sähkönumero
1476624
Toimittajan tuotenumero
UDKQ02E15
Tukkuerä
1
Kannen muoto:
muu
Upotuspituus:
144 mm
Upotusleveys:
144 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
2
Väri:
muu
Minimi asennussyvyys:
100 mm
Pituus (ulkomitta):
140 mm
Laitekoteloiden määrä:
2
Läpivientien lukumäärä:
8
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kaapeliaukko kannessa:
kyllä
Pintamateriaali:
ruostumaton teräs
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Kotelon pintakäsittely:
käsittelemätön
Kannen suojakäsittely:
muu
Lattiapäällysteen syvyys:
15 mm
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
ei
Kannen pintakäsittely:
harjattu
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
ei
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:
0
Soveltuu lattiakanavaan:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:
0
Soveltuu tietokonesalin lattiaan:
ei
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
ei
Lukittava kansi:
ei
Suojausluokka (IP), käytönaikainen (johtojen ulostuloaukko auki):
IP20
Suojausluokka (IP), ei käytössä (johtojen ulostuloaukko kiinni):
IP20
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
LARA Q02 -lattiarasiapakkaus, neliönmuotoinen, korkeussäädettävällä kannella, sisältää muovista valmistetun valurasian, asennussuojalevyn, asennuskannen, kasettityyppisen kaapeliaukollisen lattiarasiakannen ja kasettirungon, iskuäänenvaimentimet, asennuskehyksen kahdelle 45 x 45 mm kojeelle, asennuskehyksen yhdelle liitinlevyllä AV- ja teleliittimiä varten, kaksoispistorasian 33° 16A /250V 45 x 45 mm, liitinlevyn 2 x RJ45 19,3 x 14,8 mm. Voidaan käyttää monipuolisesti sisätiloissa erityyppisissä kuivapuhdistettavissa lattioissa. Läpilyöntiaihiot sivuseinissä ja pohjassa tyhjille putkille (8 x M20/M25). Varustettavissa erikseen tilattavalla Q02 koon korkeussäätösarjalla. Testattu standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan