HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - EKQ160 RST 320x320 umpi 15mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellismitta:
320 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 320 mm
Kasetin korkeus - 95 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus - 95...282 mm
Lattiarasian väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
22 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4012740029001
Sähkönumero
1476644
Toimittajan tuotenumero
EKQ160BL15
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
320 mm
Kasetin korkeus:
95 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus:
95...282 mm
Lattiarasian väri:
harmaa
Minimi asennussyvyys:
95 mm
Lattiapäällysteen syvyys:
15 mm
Lattian kunnossapito:
märkä
Riviliittimien lukumäärä:
0
Asennusvarusteiden asennuspaketti:
kyllä
Upotuspituus:
320 mm
Upotusleveys:
320 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
16
Laitekoteloiden määrä:
4
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan