HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - EKQ060 RST D215 umpi 15mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellismitta:

214 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot305 mm

Lattiapäällysteen syvyys:

15 mm

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellismitta - 214 mm

  • Kasetin korkeus - 95 mm

  • Vaaituskorkeus - 95...282 mm

  • Lattiarasian väri - harmaa

  • Minimi asennussyvyys - 95 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

17 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4012740029117

Sähkönumero

1476651

Toimittajan tuotenumero

EKR060BL15

Tukkuerä

1

Nimellismitta:

214 mm

Kasetin korkeus:

95 mm

Vaaituskorkeus:

95...282 mm

Lattiarasian väri:

harmaa

Minimi asennussyvyys:

95 mm

Lattiapäällysteen syvyys:

15 mm

Lattian kunnossapito:

märkä

Riviliittimien lukumäärä:

0

Asennusvarusteiden asennuspaketti:

kyllä

Upotuspituus:

215 mm

Upotusleveys:

215 mm

Upotushalkaisija:

215 mm

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

6

Laitekoteloiden määrä:

2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Lattiarasiakasetti ruostumaton teräs kork.sääd. R06 umpi syvennys 15 mm

Korkeussäädettävä kasettityyppinen lattiarasia umpikannella tarkistusluukuksi 15 mm lattiapinnoitesyvennyksellä. Valmistusmateriaali ruostumaton teräs. Tämä pyöreänmuotoinen rasia koostuu kasettikehyksestä, umpinaisesta kasettikannesta ja tiivisteestä. Tuotetta voidaan käyttää kaikentyyppisissä lattiarakenteissa kuivissa sisätiloissa, joissa on kuiva- tai märkäpuhdistettava lattiat. Tiiviste voidaan vaihtaa, jotta tiiveysluokka voidaan taata koko elinkaaren ajan. Lattiarasia voidaan varustaa kojerasioin, joiden asennuskorkeus on valittavissa portaittain. Rasiaan voidaan varustaa parhaimmillaan kuudella 45 x45 mm mitoitetulla kojeella. Testattu standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan