HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - Q12 RST 243x243 umpi 25mm 20kN

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellismitta:

243 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot199 mm

Lattiapäällysteen syvyys:

25 mm

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellismitta - 243 mm

  • Kasetin korkeus - 120 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Vaaituskorkeus - 120...216 mm

  • Lattiarasian väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740029308

Sähkönumero

1476676

Toimittajan tuotenumero

EKSQ120BL25

Tukkuerä

1

Nimellismitta:

243 mm

Kasetin korkeus:

120 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Vaaituskorkeus:

120...216 mm

Lattiarasian väri:

harmaa

Minimi asennussyvyys:

120 mm

Lattiapäällysteen syvyys:

25 mm

Lattian kunnossapito:

märkä

Riviliittimien lukumäärä:

0

Asennusvarusteiden asennuspaketti:

kyllä

Upotuspituus:

244 mm

Upotusleveys:

244 mm

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

12

Laitekoteloiden määrä:

3

Lattiarasiakasetti 20kN ruostumaton teräs kork.sääd. Q12 umpi syvennys25 mm

Korkeussäädettävä kasettityyppinen lattiarasia umpikannella tarkistusluukuksi. Kannen maksimi kuormitettavuus on 20kN ja kansi on varustettu 25 mm lattiapinnoitesyvennyksellä. Valmistusmateriaali ruostumaton teräs. Tämä neliön muotoinen rasia koostuu kasettikehyksestä, umpinaisesta kasettikannesta ja tiivisteestä. Tuotetta voidaan käyttää kaikentyyppisissä lattiarakenteissa kuivissa sisätiloissa, joissa on kuiva- tai märkäpuhdistettava lattiat. Tiiviste voidaan vaihtaa, jotta tiiveysluokka voidaan taata koko elinkaaren ajan. Lattiarasia voidaan varustaa kojerasioin, joiden asennuskorkeus on valittavissa portaittain. Rasiaan voidaan varustaa parhaimmillaan kahdellatoista 45 x45 mm mitoitetulla kojeella. Testattu standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan