HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - R12 RST D306 kaap.p. 25mm 20kN

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellismitta:

305 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot214 mm

Lattiapäällysteen syvyys:

25 mm

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellismitta - 305 mm

  • Kasetin korkeus - 120 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Vaaituskorkeus - 120...216 mm

  • Lattiarasian väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740029407

Sähkönumero

1476686

Toimittajan tuotenumero

EKSR120TM25

Tukkuerä

1

Nimellismitta:

305 mm

Kasetin korkeus:

120 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Vaaituskorkeus:

120...216 mm

Lattiarasian väri:

harmaa

Minimi asennussyvyys:

120 mm

Lattiapäällysteen syvyys:

25 mm

Lattian kunnossapito:

märkä

Riviliittimien lukumäärä:

1

Kaapelijohtoulostulon tyyppi:

putki

Asennusvarusteiden asennuspaketti:

kyllä

Upotuspituus:

306 mm

Upotusleveys:

306 mm

Upotushalkaisija:

306 mm

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

12

Laitekoteloiden määrä:

3

Lattiarasiakasetti 20kN ruostumaton teräs kork.sääd. R12 putkellasyvennys 25 mm

Korkeussäädettävä kasettityyppinen lattiarasia kaapeliputkikeskiöllä 20kN kuormitukselle asti. Kansi on varustettu 25 mm lattiapinnoitesyvennyksellä. Valmistusmateriaali ruostumaton teräs. Tämä pyöreänmuotoinen rasia koostuu kasettikehyksestä, kaapeliputkellisesta kasettikannesta ja tiivisteestä. Tuotetta voidaan käyttää kaikentyyppisissä lattiarakenteissa kuivissa sisätiloissa, joissa on kuiva- tai märkäpuhdistettava lattiat. Tiiviste voidaan vaihtaa, jotta tiiveysluokka voidaan taata koko elinkaaren ajan. Kaapeliputki antaa suoja lattiapinnalla olevaa vettä vastaan 10 mm tasoon asti käyttöasennossa. Tämä ympärikäännettävä putki pysyy tallessa lattiarasiakannen yhteydessä, kun se ei ole käytössä. Lattiarasia voidaan varustaa kojerasioin, joiden asennuskorkeus on valittavissa portaittain. Rasiaan voidaan varustaa parhaimmillaan kahdellatoista 45 x45 mm mitoitetulla kojeella. Testattu standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan