PIPELIFE - Asennusputki muovi - HF JM LF 20mm 750N 3,0m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - polypropeeni
Sisähalkaisija - 15.8 mm
Ulkohalkaisija - 20 mm
Taipuisuus - jäykkä
Soveltuu valuasennukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
9010459438171
Sähkönumero
1100013
Toimittajan tuotenumero
70021456
Tukkuerä
72
Materiaali:
polypropeeni
Sisähalkaisija:
15.8 mm
Ulkohalkaisija:
20 mm
Taipuisuus:
jäykkä
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Hylsyllä:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Kone- ja järjestelmäasennus:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-25...105 °C
Väri:
valkoinen
Maakaapeli:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Halogeenivapaa JM LF jäykkä asennusputki pohjoismaiden vaativiin asennusolosuhteisiin. Halogeenivapaa JM LF asennusputki soveltuu kaikkiin rakennuskohteisiin ja erityisesti tiloihin, joissa vaaditaan parempaa paloturvallisuutta. Halogeenivapaat asennusputket eivät tuota palaessaan haitallisia palokaasuja.
Putki on valmistettu kestävästä PP-muovista. JM LF sisäpinnan silikonipinta vähentää vetovastusta ja helpottaa johtojen sekä kaapelien asennusta. Kokoluokan 16, 20 ja 25 mm putkia voi taivuttaa taivutusjousella, jonka käyttöä putken sisäpinnoite huomattavasti helpottaa. Putki soveltuu betonivaluun, uppo- ja pinta-asennuksiin sekä rakennusten sisäpuolisiin asennuksiin. Putken luokitus on 3342. Puristuslujuus keskiluja 750N/ 5 cm. Iskunkestävyys keskiluja. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +90 ºC. Tuote on CE-merkitty. Putkiniput on pakattu muovipussiin, jotta putket säilyvät puhtaana kuljetuksessa ja työmaalla.
Putki valmistetaan ja testataan seuraavien standardien mukaan: SFS-EN 61386-1 SFS-EN IEC 61386-21