LAPP AUTOMAATIO - Nosturikaapeli - ÖLFLEX CRANE PUR 30G2,5

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm²

Johtimien määrä:

30
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojajohdin - kyllä

  • Nimellisjännite U0 - 0.6 kV

  • Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)

  • Johdineriste - muu

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044774813042

Sähkönumero

0444471

Toimittajan tuotenumero

0045224

Tukkuerä

500

Suojajohdin:

kyllä

Nimellisjännite U0:

0.6 kV

Ulkovaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Johdineriste:

muu

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

34.7 mm

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Ulkovaipan väri:

keltainen

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Kannatinelementti:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-40...80 °C

Nimellisjännite U:

1 kV

Paino:

1641 kg/km

Johtimien määrä:

30

ÖLFLEX CRANE PUR 30G2,5

LAPP AUTOMAATIO -tuote

Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan