LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli-EMC-HF ÖLFLEX - CLASSIC 110 CH 7G4 N

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

4 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm²

Johtimien määrä:

7
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot41

Suojajohdin:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 4 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 7

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044774392158

Sähkönumero

0444483

Toimittajan tuotenumero

10035096

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

4 mm²

Ulkovaipan materiaali:

muu

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

7

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

16.2 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-30...70 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

B2ca

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

12

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

muu

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

harmaa

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

numerot

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

punos

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

243 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

97.2 mm

Paino:

621 kg/km

ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 7G4 N

Taipuisa, halogeeniton (HFFR), häiriösuojattu ohjauskaapeli. Käyttölämpötila: ajoittainen taivuttelu: -30...+70 °C (UL: +75 °C), kiinteä asennus: -40...+80 °C (UL: +75 °C). Hienolankaiset kuparijohtimet, johdineriste halogeeniton, numeromerkityt johtimet, välivaippa halogeeniton, häiriösuoja tinattu kuparipalmikko, ulkovaippa kylmän-, sään-, öljyn- ja UV-valonkestävä halogeeniton erikoisseos, harmaa. Nimellisjännite U0/U: 300/500 V (UL: 600 V).

LAPP AUTOMAATIO -tuote

Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan