LAPP AUTOMAATIO - Nosturikaapeli ÖLFLEX - ÖLFLEX CRANE PUR 4G16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
16 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Suojajohdin - kyllä
Nimellisjännite U0 - 0.6 kV
Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Johdineriste - muu
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044774456492
Sähkönumero
0452321
Toimittajan tuotenumero
0045231
Tukkuerä
500
Suojajohdin:
kyllä
Nimellisjännite U0:
0.6 kV
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Johdineriste:
muu
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
16 mm²
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
22.2 mm
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Ulkovaipan väri:
keltainen
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Kannatinelementti:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-40...80 °C
Nimellisjännite U:
1 kV
Paino:
934 kg/km
Johtimien määrä:
4