WAGO - Riviliitin 285-Sarja - Kooste: 3 x HAR,SIN,KEVI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
monivärinenTärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 10...70 mm²
Mitoitusvirta In - 150 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä
Napojen lukumäärä - 5
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4045454584269
Sähkönumero
1923493
Toimittajan tuotenumero
285-159
Tukkuerä
1
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
10...70 mm²
Mitoitusvirta In:
150 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
jousiliitäntä
Napojen lukumäärä:
5
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
1000 V
Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:
2
Väri:
monivärinen
Liitettävä johdin, lanka:
10...50 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
jousiliitäntä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
10...50 mm²
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
105...105 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
10...50 mm²
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan