WAGO - WAGO 2787-2448 Teholähde - Pro 2 24 VCD 40 A

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Enimmäislähtövirta 1:

40 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...28 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 40 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 7

  • Leveys - 120 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055143878296

Sähkönumero

2709505

Toimittajan tuotenumero

2787-2448

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...28 V

Enimmäislähtövirta 1:

40 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

7

Leveys:

120 mm

Korkeus:

130 mm

Syvyys:

130 mm

Toisiojännite säädettävä:

kyllä

Nimellinen lähtöjännite 1:

24 V

Nimellislähtövirta 1:

40 A

Oikosulkukesto:

kyllä

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Suora-asennus mahdollista:

ei

Teholähde Eco-Power 24 VCD 40 A teho 960 W, toimintalämpötila -40°C -+70°,peltikuorinen

WAGO Pro 2 -teholähteet on ohjauskaapin sydän, joka ottaa vastaan tämän päivän ja huomisen haasteet ja muuttaa ne mahdollisuuksiksi.
Ominaisuudet:
- Syöttöjännite-alue 90 - 264 VAC, 130-373 VDC
- Sisäänrakennettu elektroninen johdonsuoja (konfiguroitavissa)
- PowerBoost 150% virtaa 5 s. ajan
- TopBoost 600% lähtövirran 15 ms: iin oikosulkujen yhteydessä
- Laaja käyttölämpötila-alue -40 - + 70 astetta
- Mahdollisuus väyläliityntään
- Laajat hyväksynnät