WAGO - WAGO 787-1221 Teholähde - 12 VDC 8 A

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Enimmäislähtövirta 1:

8 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 10...14 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 8 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 85...264 V

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055143863360

Sähkönumero

2709513

Toimittajan tuotenumero

787-1221

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

10...14 V

Enimmäislähtövirta 1:

8 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

85...264 V

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

6

Leveys:

108 mm

Korkeus:

56 mm

Syvyys:

90 mm

Toisiojännite säädettävä:

kyllä

Nimellinen lähtöjännite 1:

12 V

Nimellislähtövirta 1:

8 A

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

85...264 V

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

ei

Suora-asennus mahdollista:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Teholähde Compact-Power 12 DC muovikuorinen, nimellissyöttöjännite AC100V…240V, toimintalämpötila -25°C - +70°



WAGO: n korkealla suorituskyvylla varustettuja pienikokoisia teholähteitä, jotka ovat kiinnitettävissä DIN-kiskoon. Teholähteessä luotettavat huoltovapaat jousiliittimet. Tuotteilla laaja määrä hyväksyntöjä

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan