WAGO - WAGO 2687-2142 Teholähde - 24 VDC 1.25 A, 1-vaihe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 23...28 V
Enimmäislähtövirta 1 - 1.25 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 100...240 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4066966156492
Sähkönumero
2709514
Toimittajan tuotenumero
2687-2142
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
23...28 V
Enimmäislähtövirta 1:
1.25 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
100...240 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1.5
Leveys:
25 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
90 mm
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Nimellinen lähtöjännite 1:
24 V
Nimellislähtövirta 1:
1.25 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
100...240 V
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
vipuliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Luotettavat WAGO-teholähteet Monet sovellukset vaativat ainoastaan 24 VDC. Perususovelluksiin WAGOn Eco-virtalähteet ovat erinomainen, luotettava ja taloudellinen ratkaisu.