HIDE-A-LITE - Seinävalaisin ulko - IP65 1790lm 21W 2/3/4K WH DIM

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 21 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

436 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7392971149103

Sähkönumero

4528885

Toimittajan tuotenumero

7706234

Tukkuerä

8

Värilämpötila-alue:

2700...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

21 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Pituus:

160 mm

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

160 mm

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

68 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Seinäasennus:

kyllä

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.091

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

98

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

89 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

83 %

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.013

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

98

Napojen lukumäärä:

5

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pixo M I valkoinen 2700K/3000K/4000K, 490-1790lm, 6-21W, 90° valokeila,IP65, IK10. Vaihehimmennettävä ohjain. L70 100 000h

Pixo ei ole vain julkisivuvalaisin; se on tyyli-ikoni – ultimaattinen valaisin sisä- ja ulkokäyttöön yksityisissä ja julkisissa tiloissa. Se paitsi valaisee julkisivun myös antaa makusi loistaa. Helposti asennettava himmennettävä valaisin kahdessa koossa suoraan 230V-liitäntään. Erillinen taustakappale ja runkoon integroitu korotuskehys, taustakappale on varustettu kaapelituloilla, jotka mahdollistavat pinta-asennuksen. Vaihdettava LED ja liitäntälaite. Valinnainen värilämpötila. Valovirta voidaan valita DIP-kytkimillä. Pixo on rakenteeltaan IP65-suojattu, IK10 ja kestävä jauhemaalaus kestää vaativan ilmaston ulkona. Koristekansien ja muiden tarvikkeiden avulla voit vähentää valaisimen häikäisyä ja muuttaa sen ulkonäköä ja luoda ainutlaatuisen tyylin, joka sopii julkisivuusi. (Messingin värinen koristekansi vain sisäkäyttöön). Koristekannet voidaan maalata tilauksesta valinnaisella värisävyllä.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan