SORMAT - Betoniruuvi - S-CSA CS HST A4 6x100 T30

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pituus:

100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm

Porausreiän halkaisija:

6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannan muoto - muu

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Ruuvausjärjestelmä - Torx

  • Kierteen halkaisija - 7.45 mm

  • Pituus - 100 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031719905

Sähkönumero

1324155

Toimittajan tuotenumero

9640071990

Tukkuerä

250

Kannan muoto:

muu

Materiaali:

ruostumaton teräs

Ruuvausjärjestelmä:

Torx

Kierteen halkaisija:

7.45 mm

Pituus:

100 mm

Porausreiän halkaisija:

6 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Porausreiän minimisyvyys:

65 mm

Koko (TX):

30

Soveltuu halkeilevalle betonille:

kyllä

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

Palonkestävä:

kyllä

S-CSA CS 6x100/55/45 uppokanta T30, haponkestävä A4

Kotimainen haponkestävä A4 kiinnike uppokannalla T30. Soveltuu myös täystiileen ja täysKahi-tiileen tehtäviin kiinnityksiin. Käyttöympäristösuositus sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön. Tuote on ETA- hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betonikiinnityksissä (R120). Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-22/0413 betonikiinnityksiin.