HELUKABEL - Moottorikaapeli EMC TOPFLEX-EMV-3PLUS - 2YSLCY-J 3X185+3G35

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimien määrä:

3

Suojajohdin:

kyllä

Yhteinen suoja:

folio + punos

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 185 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 3

  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 55.1 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0475908

Toimittajan tuotenumero

22381

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

185 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

3

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

55.1 mm

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen pinta:

paljas

Parikertaus:

ei

Ulkovaipan väri:

väritön

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

folio + punos

Kannatinelementti:

ei ole

Kiertymisenkestävä:

ei

Kaapelin leveys (noin):

55.1 mm

Kaapelin korkeus (noin):

55.1 mm

Paino:

7818 kg/km

Kosketussuoja:

ei

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Apujohtimien lukumäärä:

3

Apujohtimien nimellispoikkipinta-ala:

35 mm²

3X185+3G35 KAAPELI 22381

0,6/1kV Taipuisa, kaksoissuojattu moottorisyöttökaapeli

HELUKABEL -tuote

Tutustu HELUKABEL-sarjaan