HELUKABEL - Moottorikaapeli EMC - TOPFLEX-EMV-UV-2XSLCH-J 4G10

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimien määrä:

4

Suojajohdin:

kyllä

Yhteinen suoja:

folio + punos

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 17.7 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0475914

Toimittajan tuotenumero

24526

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

4

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

17.7 mm

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

8

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

10 kcmil

Parikertaus:

ei

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

folio + punos

Kannatinelementti:

ei ole

Kiertymisenkestävä:

ei

Kaapelin leveys (noin):

17.7 mm

Kaapelin korkeus (noin):

17.7 mm

Paino:

672.5 kg/km

Kosketussuoja:

ei

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

4G10 KAAPELI 24526



0,6/1kV Taipuisa, kaksoissuojattu moottorisyöttökaapeli

HELUKABEL -tuote

Tutustu HELUKABEL-sarjaan