HEDTEC - Alasvalo - Ø160-170 3K/4K IP54 ND MU

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

13 W

Rungon väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 13 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

348 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7070938071642

Sähkönumero

4145596

Toimittajan tuotenumero

SLC1527

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

13 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

musta

Upotushalkaisija:

160...170 mm

Ulkohalkaisija:

190 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1900...1900 lm

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Jännitetyyppi:

DC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys DALI-2:

kyllä

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Suojausluokka:

III

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Valonjako:

heijastin

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

61 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

hahloliitos

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

päättyvä

Häikäisyarvo (UGR):

19

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Nimellisvirta-alue:

350...350 mA

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Heijastimen väri:

hopea

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

B

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

94

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

SLC Shift 13 W 1900 lm musta LED-alasvalo. Ø 160-170, 2CCT 3000K/4000K. Energialuokka B. Teholähde SLC1533 tilattava erikseen.

Matalaprofiilinen ja tehokas alasvalo 3000K/4000K 2CCT kytkimellä. Tämä alasvalo tarjoaa korkean hyötysuhteen ja välkkymättömän valaistuksen säädettävällä CCT:llä. Hyvä häikäisynsuojaus (UGR<19) tekee siitä täydellisen vanhojen pienloistelamppujen korvaamiseen ja se voidaan helposti asentaa suoraan 160–170 mm:n asennusreikiin. Valaisin voidaan myös pinta-asentaa (SLC1531) tai asentaa suurempiin asennusreikiin soviterenkaalla (SLC1529). Alasvalona IP54 (yläpuoli IP40) pinta-asennettavana IP40. Teholähde SLC1533 tilattava erikseen.

HEDTEC -tuote

Tutustu HEDTEC-sarjaan