ELKO - Ajastin ELKO Plus - AT+1S/15m-8h 1s/16A IP20UP VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - elektroninen

  • Väri - valkoinen

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020161600003

Sähkönumero

2610188

Toimittajan tuotenumero

EKO60000

Tukkuerä

5

Malli / Tyyppi:

elektroninen

Väri:

valkoinen

Asennustapa:

uppoasennus

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Aika-asetus:

15...480 min

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Satunnaisgeneraattori:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Taajuus:

50...50 Hz

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Valoisuusanturin liitännällä:

ei

Maksimiteho:

3680 W

Upotussyvyys:

31.55 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

40 mm

Laitteen leveys:

72 mm

Laitteen korkeus:

72 mm

Laitteen syvyys:

41 mm

Ajastintoiminto:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

16A ajastinpistorasia integroidulla ja säädettävällä ajastimella

Ajastinpistorasia on sähköpistorasia, jossa voidaan valita aikaviiveitä (15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h ja 8 h) kytkemään päälle pistorasiaan liitettyjä kuormia. Se toimii alas laskevana ajastimena ja on erittäin hyödyllinen tilanteissa, joissa käyttäjä haluaa kytkeä laitteen päälle rajoitetuksi ajaksi, esim. silitys, kahvinkeitin jne. Se pystyy käsittelemään kuormia jopa 16A asti. Ajastin aktivoidaan painamalla painiketta, johon syttyvä valo kertoo ajastimen olevan päällä. Eri laskenta-ajat esiasetetaan helposti painamalla samaa painiketta yksinkertaisen asennusohjeen mukaisesti.

  • Yksiosainen ajastinpistorasia16A
  • Ajastin integroituna pistorasiaan
  • Voidaan käyttää ohjaamaan erilaisia kuormia kuten LED-lamput, moottorikuormat, induktiiviset sekä kapasitiiviset kuormat
  • Virrankulutus valmiustilassa max 0.4W
  • 6 esiasetattavaa ajastusta (15min, 30min, 1h, 2h, 4h, 8h)
  • Ajastus voidaan kytkeä päälle integroidusta painikkeesta, jonka valo kertoo päälläolon.
  • Helppo asentaminen painikkeen ja valon avulla
  • Ylikuorma- sekä ylilämpösuoja
  • IP20
  • Käyttölämpötila 5...35°C
  • Ruuviliittimet
  • FI- sekä CE-hyväksyntä

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan