M-LIGHT - Pistorasia - KULMAPISTORASIA

M-Light Oy
KopioiKopioi
M-LIGHT - Pistorasia - KULMAPISTORASIA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - metalli

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410024117099

Sähkönumero

2411709

Toimittajan tuotenumero

MKULMAPR

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

valkoinen

Materiaali:

metalli

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

150 mm

Laitteen korkeus:

75 mm

Laitteen syvyys:

180 mm

Merkintäpaikka:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

0

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

kyllä

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...50 Hz

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KULMAPISTORASIA IP20

Kulmapistorasia
Kaapiston alle asennettava kaksiosainen turvapistorasia.
Valkoiseksi maalattua terästä.
Kaksiosainen rakenne, pohjaosa toimii asennuspinnan kipinäsuojana.
Kytkentä 3x 2,5 mm2, kytkimen kanssa 5x2,5 mm2, tuplakontaktit.
Takana kolme rinnakkaista läpivientiä kaapeleille.
Ulkomitat 150x75x180 mm (LxKxS).
Kytkimellä voi ohjata pistorasian lisäksi ulkoista liitäntälaitetta, joka syöttää esim. LED-tangoilla toteutettua työtasovalaistusta.
Mallit:
  • MKULMAPR : ilman kytkintä
  • MKULMAPRK: kytkimellä