M-LIGHT - Pollarivalaisin - Bollard 6001R E27 IP44 HAR

M-Light Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

  • Valonlähteen tyyppi - hehkulamppu

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410045120566

Sähkönumero

4512056

Toimittajan tuotenumero

M6001RE27H

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Värintoistoindeksi:

70-79

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Valonlähteen tyyppi:

hehkulamppu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

harmaa

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Lampunpidin:

E27

Nimellisjännitealue:

220...241 V

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

kyllä

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Valon väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valonjako:

heijastin

Leveys:

170 mm

Pituus:

1000 mm

Halkaisija:

170 mm

Suojausluokka:

I

Napojen lukumäärä:

5

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

ML Bollard 6001R E27 IP44 PMMA KIRKAS HARMAA IK08

Rakenne

• Runko alumiinivalua
• Kupu kestävää akryyliputkea
• Häikäisysuoja alumiinia


Asennus

• Ruuvipulttauksella betonikanteen
• Asennuslaipalla betonijalustaan
- asennuslaippa MSK1

Kytkentä

• Läpimenevä Ø 5x2,5mm2


Lisätiedot

• Tilauksesta metallinen pistorasia 1-osainen IP54

M-LIGHT -tuote

Tutustu M-LIGHT-sarjaan