M-LIGHT - Pylväsvalaisin - ML Comet 050H 38W LED 4K IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Värintoistoindeksi - 70-79
Iskunkestävyysluokka - IK08
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430050093587
Sähkönumero
4512082
Toimittajan tuotenumero
MCOMETB4KH
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Värintoistoindeksi:
70-79
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Suojausluokka:
I
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Rungon väri:
harmaa
Lampunpidin:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Säädettävä optiikka:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-40...60 °C
Kaukosäädin:
ei ole
Langaton ohjaus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
kyllä
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Kaapelin pituus:
6 m
Leveys:
576 mm
Korkeus/syvyys:
364 mm
Pituus:
576 mm
Halkaisija:
576 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
3
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kytkentätapa:
muu
Rakenne
Runko pulverimaalattua terästä
Hattu pulverimaalattua alumiinia
Häikäisysuojana opaali akryylilevy
Kupu iskunkestävää akryylia
Kuvun ylä/ala päissä kumitiivisteet
Värit:
• Valkea • Harmaa • Musta
• Tilauksesta kaikissa RAL-väreissä
Asennus
Valaisinistukka Ø 62mm
Saatavana myös seinävarrella
Suositeltava asennuskorkeus 3 - 6 m, 60mm pylvään päähän.
Vakiona 6 metrin johto valmiksi asennettuna valaisimeen.
Tilauksesta lisävarusteet:
• T-haara kappale Ø60mm pylvään päähän
• Seinään asennettava kannake
Kytkentä
Kytkentä 5 x 2,5 mm2 läpimenevä asennus
Valonlähteet
Osram PrevaLED Compact: 25W, 38W, 50W
Valaisimien asennus määrät sulaketta kohti 38W ledille: B10A max. 8 kpl, B16A max. 12 kpl, C10A max. 13 kpl, C16A max. 20 kpl
Lisätiedot
Useita vaihtoehtoisia himmennystapoja, jolloin myös 3x syöttökaapeloinnilla on saatavissa energiansäästöä. Vakioasetuksilla valaisinta voi käyttää on/off, tai DALI ohjauksella.
Tilauksesta 1/3 häikäisynesto
Saatavissa myös 3000K
M-LIGHT -tuote
Tutustu M-LIGHT-sarjaan