Etusivu

M-LIGHT - Pylväsvalaisin - ML Comet 065H 50W LED 4K IP44

M-Light Oy
KopioiKopioi
M-LIGHT - Pylväsvalaisin - ML Comet 065H 50W LED 4K IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Värintoistoindeksi:

70-79

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Suojausluokka:

I

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Rungon väri:

harmaa

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Säädettävä optiikka:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-40...60 °C

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

kyllä

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Kaapelin pituus:

6 m

Leveys:

576 mm

Korkeus/syvyys:

364 mm

Pituus:

576 mm

Halkaisija:

576 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Kytkentätapa:

muu

ML Comet 065 50W LED 4000K IP44 harmaa Rakenne
Runko pulverimaalattua terästä
Hattu pulverimaalattua alumiinia
Häikäisysuojana opaali akryylilevy
Kupu iskunkestävää akryylia
Kuvun ylä/ala päissä kumitiivisteet

Värit:
• Valkea • Harmaa • Musta
• Tilauksesta kaikissa RAL-väreissä

Asennus
Valaisinistukka Ø 62mm
Saatavana myös seinävarrella
Suositeltava asennuskorkeus 3 - 6 m, 60mm pylvään päähän. Vakion 6 metrin johto valmiksi asennettuna valaisimeen.

Tilauksesta lisävarusteet:
• T-haara kappale Ø60mm pylvään päähän
• Seinään asennettava kannake

Kytkentä
Kytkentä 5 x 2,5 mm2 läpimenevä asennus

Valonlähteet
Osram PrevaLED Compact: 25W, 38W, 50W
Valaisimien asennus määrät sulaketta kohti 50W ledille: B10A max. 6 kpl, B16A max. 10 kpl, C10A max. 10 kpl, C16A max. 17 kpl

Lisätiedot
Useita vaihtoehtoisia himmennystapoja, jolloin myös 3x syöttökaapeloinnilla on saatavissa energiansäästöä. Vakioasetuksilla valaisinta voi käyttää on/off, tai DALI ohjauksella.
Tilauksesta 1/3 häikäisynesto
Saatavissa myös 3000K