M-LIGHT - Seinävalaisin ulko - ML Iso Seva 1111 IP54 MUSTA

M-Light Oy
KopioiKopioi
M-LIGHT - Seinävalaisin ulko - ML Iso Seva 1111 IP54 MUSTA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Rungon väri - musta

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410045121006

Sähkönumero

4512100

Toimittajan tuotenumero

MISOSEVA11114KM

Tukkuerä

1

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

musta

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Pituus:

160 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

valkoinen

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

300 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

muu

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

130 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

ISO SEVA 11W LED IP54 MUSTA

Iso Seva
Seinävalaisin LED-valonlähteellä.
Metallirunkoinen, opaaliakryylikupuinen seinävalaisin.
Ylä-/alavalo tai ylä- ja alavalo.

Suomessa valmistettu LED seinävalaisin yhdellä tai kahdella keilalla
Käyttökohteet
Asuntotuotanto, julkiset tilat
Sisä- ja ulkotilat
Rakenne
Runko: Sähkösinkitty ja pulverimaalattu teräs
Häikäisysuoja: akryyli opaali
Asennus
Seinäpintaan tai pilariin
Kytkentä -o- 3 x 2,5 mm2
Kytkentämäärät per johdonsuojakatkaisija:
- B10A: max. 17 kpl
- B16A: max. 28 kpl
- C16A: max. 47 kpl
Ominaisuudet
Vakiovärit
- valkoinen RAL9010
- grafiitinharmaa RAL7024
- musta RAL9005
Valonlähteenä Osram LED-moduulit
- vakiovärilämpötila 4000K, tilauksesta 3000K.
- CRI > 80
- käyttöikä 80000 h (L80B50)
Ilmoitetut luumen-arvot ovat valonlähteen arvoja
LED-moduulit on vaihdettavissa
Takuu viisi vuotta

STUL-takuu
Tilauksesta saatavana
Kaikissa RAL-väreissä
DALI-himmennettävänä

M-LIGHT -tuote

Tutustu M-LIGHT-sarjaan