M-LIGHT - Seinävalaisin ulko - ML Iso Seva 1220 4K IP54 HARM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 70-79
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Rungon väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410045121426
Sähkönumero
4512142
Toimittajan tuotenumero
MISOSEVA12204KH
Tukkuerä
1
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
70-79
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
harmaa
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Pituus:
160 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
valkoinen
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
350 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
muu
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
130 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Seinävalaisin LED-valonlähteellä.
Metallirunkoinen, opaaliakryylikupuinen seinävalaisin.
Suomessa valmistettu LED seinävalaisin yhdellä tai kahdella keilalla
Käyttökohteet
- Asuntotuotanto, julkiset tilat
- Sisä- ja ulkotilat
- Runko: Sähkösinkitty ja pulverimaalattu teräs
- Häikäisysuoja: akryyli opaali
- Seinäpintaan tai pilariin
- Yksikeilainen vain alavaloksi
- -o- 3 x 2,5 mm2
- Kytkentämäärät per johdonsuojakatkaisija:
- B10A: max. 17 kpl
- B16A: max. 28 kpl
- C16A: max. 47 kpl
- Vakiovärit
- musta RAL9005
- grafiitinharmaa RAL7024
- valkoinen RAL9010
- Valonlähteenä Osram LED-moduulit
- vakiovärilämpötila 4000K, tilauksesta 3000K
- CRI > 80
- käyttöikä 80000 h (L80B50)
- Ilmoitetut luumen-arvot ovat valonlähteen arvoja
- LED-moduulit on vaihdettavissa
- Takuu viisi vuotta STUL-takuu